曜日別特売

KW-386AS/BK アシスト車対応ファスナー付キサイクルカバー レギュラーサイズ

KW-386AS/BK アシスト車対応ファスナー付キサイクルカバー レギュラーサイズ - Kawasumi(川住製作所)KW-386AS/BK アシスト車対応ファスナー付キサイクルカバー レギュラーサイズ - Kawasumi(川住製作所)

リヤにカゴや子乗せがついていないレギュラータイプにぴったりのサイクルカバー。
電動アシスト車に対応したサイクルカバー
ファスナー付きでバッテリー着脱楽々。
簡単にカバーを取付可能です。
便利な乾燥ベルト付き。
バタつき防止の絞り紐付
3Dフォルムでスッキリきれい

材質上部:ポリエステルオックス100%(PUコーティング)、表:はっ水加工サイズレギュラー幅(cm)75長さ(cm)210加工はっ水・防水加工対応20~27インチ高さ(cm)(前)90・(後)61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25684997KW-386AS/BK
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする