曜日別特売

CP-SPD07SHT-17 UNI-Q (ストレートワイヤー)

CP-SPD07SHT-17 UNI-Q (ストレートワイヤー) - CROPS(クロップス)

全長30cmのショートレングスロック "UNI-Q"
オートバイのヘルメットロックとして開発したUNI-Qは、Dリングに通すやすい形状のヘッドと、長すぎず短すぎずのちょうど良い長さのケーブルが特徴です。
ヘルメットロック・サイドバッグロックとして

グレー質量(g)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド)ワイヤー長(mm)300キー方式3桁ダイヤルワイヤーストレート太さ(mm)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25685320CP-SPD07SHT-17
1,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする