曜日別特売

C1R07-01-0117 rev1200

C1R07-01-0117 rev1200 - CROPS(クロップス)

CNCアルミ削り出しによる美しいフォルムと、2LEDのハイパワー照射が可能なフラッグシップモデル
フラッグシップモデルのrev1200は、5200mAhの大容量バッテリーを搭載し、ハイパワー照射を長時間使用することができます。
街灯の少ない道などで周囲を明るく照らし、視認性や路面状況など、より多くの情報をライダーに伝えることができる強力なツールです。

ブラックライト種類LED材質(ボディ)アルミニウムモードフラッシュ / デイライドモード光束(Lm)点灯1200/点灯600/点灯300USBタイプUSBType-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25685338C1R07-01-0117
9,400
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする