曜日別特売

ハブダイナモ専用ライト

ハブダイナモ専用ライト - Hapysonハブダイナモ専用ライト - Hapysonハブダイナモ専用ライト - Hapysonハブダイナモ専用ライト - Hapyson

走行時に自動点灯
上面カット配光採用で対向車にやさしい
パナソニックとHapyson の 6V 0.8W2 線式ハブダイナモに対応
フォークにもハンドルにも取り付け可能
JIS 規格の明るさに準拠
ハブダイナモ仕様で電池切れの心配なし!
スポーツ車に装着するハンドル用ライトは、対向車(者) に配慮したライトを推奨しております。ハンドルのような高い位置にあるライトは、どうしても対向車(者) にまぶしいと感じさせてまう為、この製品では上面カットの配光を採用しております。
この商品は夜だけでなく日中にも点灯するデイライト仕様になっており、昼間の被視認性を向上させました。

付属品ホルダー(大・小)、取付ゴム、フォーク取り付け金具、6角ネジ(M6)ネジ(M4)歯付座金(大・小)、インシュロック3本、コード留め3つ、ナット(M4、M6)取付可能対象ハブダイナモ:Hapyson製、Panasonic製寸法(mm)約35×65×35質量(g)約28電源定格6V-0.8W ハブダイナモコード長さ(mm)約1000光源超高輝度1W白色LED×1明るさ(Lx)20(走行速度15km/h・10m前方)ライト種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25685810YB-316A-MGマットカーキ
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
25685819YB-316A-MCマットベージュ
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
25685828YB-316A-MHマットグレージュ
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
25685837YB-316A-MKマット黒
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする