曜日別特売

ヘッドライト ALLTY200N

ヘッドライト ALLTY200N - MAGICSHINEヘッドライト ALLTY200N - MAGICSHINEヘッドライト ALLTY200N - MAGICSHINEヘッドライト ALLTY200N - MAGICSHINE

最大出力200ルーメン
最大で42時間使用可能。
900mAhの充電式リチウムイオンバッテリーを搭載、2-3時間で満充電。
USB Type-Cによる急速充電
IPX6 防水性能を装備
USB-C採用のアーバンサイクリストやコミューターに特化した、ポケットサイズの軽量防水自転車用ライトです。
対向車への配光を考慮したレンズカットを採用。
直径22-32mmのハンドルバー用のシリコンストラップが付属し、工具不要で簡単に取り付けが可能
3つの明るさ、2つのフラッシュモード、メモリー機能装備。

機能200/100/50lmの3段階点灯と、200lm/100lmの2種の点滅機能充電時間(時間)2~3(5V1A)防水性IPX6連続点灯時間(時間)High/200lm:2、Mid/100lm:4.5、Low/50lm:10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25685864ALLTY200Nダークカーキ
3,300
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
25685880ALLTY200Nダークネイビー
3,300
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
25685889ALLTY200Nブラック
3,300
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする