曜日別特売

油とーる

油とーる - アルタン

フライヤーのコゲ付きを簡単洗浄!
穏やかなアルカリ洗剤なのに強い洗浄力。
生分解性の良い界面活性剤を使用しているので河川に対する影響が少ないです。
少量でも効果を発揮し、低コストです。フライヤーだけでなく希釈して油汚れの洗浄にお使いいただけます。

用途フライヤーの洗浄、油汚れの洗浄、床の洗浄成分珪酸塩、炭酸塩、有機キレート剤、非イオン界面活性剤寸法(mm)153×100質量(g)105.1液性アルカリ繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(100g×10個)
注意
※作業時は炊事用ゴム手袋・保護メガネを着用する。
※希釈作業、及びフライヤーの洗浄の際は、火傷に注意する。
※洗剤を吸い込んだり、目に入らないよう注意する。
※誤飲食等の事故の恐れがあるので、他の容器に移し替える場合はメーカー指定の容器を使用する。
※用途以外には使用しない。
※他の薬剤、洗浄剤などと混ぜない。
※洗浄後は洗剤が残らないよう流水でよくすすぐ。
※直射日光、高温多湿な場所を避けて密閉して保管する。
※銅・アルミ製品は、約60℃以上のつけ置きや煮沸洗浄を避ける。変色する恐れがある。
※遠赤外線フライヤーは構造上洗浄できないものがあります。洗浄の際はフライヤーの取扱説明書に従いご使用ください。
※電気フライヤーを使用の場合は沸騰に時間がかかるので、洗浄の際にお湯を入れて使うこと。
※使用時は換気をよくする。
※希釈容器や小分け容器を繰り返し使用する際は、中を充分に洗浄してから使用する。
※ニス、ペンキ、亜鉛メッキ等で表面処理した物や、油や熱で傷んだ塗装・フッ素コートは、はがれることがあるので、目立たないところで試したうえ、使用可否を判断する。
※水がしみこむ製品(たたみ・竹・白木・繊維など)やスズ製品に使用しない。
※水洗いできない製品や箇所(電気系統やガスバーナーなど水濡れにより故障や事故の原因となる箇所)に使用しない。
※中性洗剤指定の製品に使用しない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25686720-
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする