コナジー薬液 コナジラミ捕虫器専用

コナジー薬液 コナジラミ捕虫器専用 - みのる産業コナジー薬液 コナジラミ捕虫器専用 - みのる産業コナジー薬液 コナジラミ捕虫器専用 - みのる産業

コナジラミ捕虫器専用です。
匂い成分でコナジラミ類を誘引!
約3か月間匂いが拡散します。
原料は食品由来の芳香成分を使用しており、農薬成分は含まれていません。
黄色は食用色素によるものです。

用途害虫をおびき寄せる仕様設置高さ:地上0.5~1mが目安、使用形態:吊り下げ型、交換品:市販の粘着シート(黄)・コナジーセット質量(g)100(本体のみ)寸法(cm)全幅Φ17×全高15.5設置方法約100m2(10m×10m)に1台内容量1箱(10本)
注意
※間違って誤飲しないよう、保管・管理してください。
※作物に直接散布したり、飛散させたりしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25686379CKZ-100L
オープン
8,490
9,339(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする