吉武製作所(旧:みづほ物産)
コーティングワイヤー
自動カーテン装置の駆動用ワイヤーです。
耐薬品性に優れており、特に有機溶剤に対して優れた耐性があります。
強靭性、耐衝撃性、柔軟性がありますので引っ張り強さに優れています。
広い温度域で強度を保ちます。
用途
自動カーテン装置の駆動
仕様
芯材構成:7×7
材質
外皮:ナイロン6
長さ(m)
1000
外径(Φ)
2.8~2.85
内容量
1巻
注意
※使用環境や、経年により被覆が硬化し剥けが発生したらお早めに交換してください。
※商品を長期間使用しない場合は、高温になる場所や紫外線を避けて、倉庫などで保管をしてください。
※切断にはペンチ等の専用工具をお使いください。切り口は金属芯線が露出するため、扱いには十分ご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25686406
13A10
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません