曜日別特売

ダイヤスター 補修・補強テープ

ダイヤスター 補修・補強テープ - MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)ダイヤスター 補修・補強テープ - MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
(2件のレビュー)

農POフィルムの補修・補強に最適です。
バツグンの接着性を発揮します。
透明性に優れており、テープが目立ちません。

用途ビニールハウス補修幅(mm)80長さ(m)10内容量1箱(6巻)
注意
※テープの粘着剤がハウスのパイプ等に残ると、張替えられたフィルムと接触しフィルムが早く傷むことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25686467-
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-17
用途: エフクリーンフィルムの補修に使用
朝風園農・林・水産業

粘着力が非常に強力なので今のところは、大変満足している。

2024-11-19
用途: ビニルハウスの外張りフィルムの補強
農・林・水産業

ビニルハウスの外張りフィルムにダイヤスターを使っております。4年くらい経つと折り目から破れますので、補強のために購入しました。結果は1~2年後ですがテープの素材がダイヤスターと同じなので、効果があると思います。手で切れる補強テープは1年くらいで硬化しますので、このテープがお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする