曜日別特売

パイオラン 粘着テープ 補修王

パイオラン 粘着テープ 補修王 - ダイヤテックスパイオラン 粘着テープ 補修王 - ダイヤテックスパイオラン 粘着テープ 補修王 - ダイヤテックス

手で簡単に切れる農業用フィルム補修用テープです。
農業用フィルムやマルチフィルムに強力に接着します。
柔軟基材でフィルムにもフィット!
手で切れるので作業性良好です。
フィルムダクト・肥料袋の補修、スプリング部の補強に!

用途農業用フィルムやフィルムダクト、肥料袋等の補修厚さ(mm)0.17長さ(m)20幅(cm)8粘着力(N/25mm)SUS板:20保持力(ズレmm)SUS板:0.1内容量1箱(6巻)
注意
※養生や仮止め等には使用しないでください。
※汚れ、ほこり、油、水分などを除去してから貼り付けてください。
※直射日光や高温の場所(ハウス内等)を避け、涼しい場所に保管してください。
※人体への貼り付けには使用しないでください。
※製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※凹凸面の補修では、接触を確かめながらご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25686476-
5,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする