小野商事
不織布アイソレーションガウン
蒸れにくく通気性の良い不織布ガウンです。個包装なので衛生的です。袖口ゴム加工です。
用途
介護の補助、感染症対策、清掃作業など
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
サイズ
フリー
着丈(cm)
115
内容量
1袋(10枚)
注意
※本製品は使い捨てのため、1回限りの使用とし再利用しないでください。
※強く引っ張ると破れる可能性があります。
※人体に有害な品物の取扱いにはご使用にならないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25686729
WS6670
紐
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
25686738
WS6675
マジックテープ(首の後ろのみ)
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください