TSオリジナル(高翔産業)
【KSシリーズ】コーキングガン KS-55LP
Pピストン装着コーキングガン
押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転!
セット内容
本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本
質量(kg)
約1.1
容量(mL)
650
シリンダー径(Φmm)
55
危険物の類別
非危険物
シリンダー長さ(mm)
350
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25688409
514-70
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください