【KSシリーズ】コーキングガン KS-55K

【KSシリーズ】コーキングガン KS-55K - TSオリジナル(高翔産業)【KSシリーズ】コーキングガン KS-55K - TSオリジナル(高翔産業)

Kピストン装着コーキングガン
使いやすいスタンダードタイプ
メンテナンスが簡単
ハンドルの回転がスムース
押し出しが軽い

セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本質量(kg)約1.1容量(mL)530シリンダー径(Φmm)55危険物の類別非危険物シリンダー長さ(mm)280内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25688418514-52
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする