【KSシリーズ】KS用 プラスチックノズル

【KSシリーズ】KS用 プラスチックノズル - TSオリジナル(高翔産業)【KSシリーズ】KS用 プラスチックノズル - TSオリジナル(高翔産業)【KSシリーズ】KS用 プラスチックノズル - TSオリジナル(高翔産業)
(2件のレビュー)

安価なプラスチックノズル!
ポリエチレン製でカッターナイフで先端を自由な長さ・口径に切れます。

適合コーキングガン:適用コーキングガン(直接接続)、W-65、KS-850(※KS-75・KS-90の大容量タイプは、KS用アタッチメントノズルジョイント(別売り)が必要です。)危険物の類別非危険物内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ノズル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25688454515-80約110丸型
オープン
189
208(税込)
当日出荷
25688470515-78約80平型
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25688470
2025-12-06
用途: シーリング材充填用のノズルです
建設業・工事業

樹脂製の柔らか目ノズルです。定番商品かと思います。充填作業においてマスキングを傷つける事なく充填出来ます

対象商品 : 25688454
2025-11-19
用途: シーリング工事に
建設業・工事業

久しぶりに購入したら画像と違うのきた?素材が硬くなり形が昔に戻った。山本ガンの純正が硬いからKSの柔めのノズルが好みだったのに、これなら山本ガンノズルと変わらない、今回は残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする