曜日別特売

【KSシリーズ】カート用Pノズル

【KSシリーズ】カート用Pノズル - TSオリジナル(高翔産業)

カートリッジガン専用ノズル
標準ノズルでは届かないところや打ちにくい角度のシール作業に !

危険物の類別非危険物内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25688549510-40【2】カート用Pノズルロング(L)
オープン
199
219(税込)
当日出荷
25688558510-43【3】カート用 Pノズル 曲がり
オープン
189
208(税込)
当日出荷
25688540510-31【1】カート用Pノズルショート(S)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25688540510-3121226566510-31510-31 カート用Pノズル TSオリジナル(高翔産業) 21226566カート用PノズルTSオリジナル(高翔産業)1本
109
税込120
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする