曜日別特売

組立式歩廊架台

組立式歩廊架台 - ネグロス電工組立式歩廊架台 - ネグロス電工
材質溶融亜鉛めっき仕上げ全高(mm)1000外径(Φmm)42.5手すり高さ(mm)850内容量1台
注意
※歩廊架台本体を床面や基礎側面へアンカーボルトで固定するなどの転倒防止対策を施してください。転倒により怪我の恐れがあります。
※ボルト・ナットは確実に締め付けてください。強度低下により転倒や転落の恐れがあります。適正締付トルク14.7N・m[150kgf・cm]です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25131175STP-HR100 片側手すり(片側)10101010
24,100
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
25131184STP-HR125 片側手すり(片側)12601260
24,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25131200STP-HR150 片側手すり(片側)15101510
25,700
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
25131209STP-HR75 片側手すり(片側)760760
23,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
25131218STP-HR100E 片側延長用手すり(片側)10101010
15,700
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
25131227STP-HR125E 片側延長用手すり(片側)12601260
16,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
25131236STP-HR150E 片側延長用手すり(片側)15101510
17,200
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
25131245STP-HR75E 片側延長用手すり(片側)760760
14,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする