脚立標識
脚立に取付け注意喚起!脚立天板からの墜落防止に。
コーンバー、ロープなどにも取り付け注意喚起。
裏面は面ファスナーなので、着脱も簡単。
用途
脚立の注意喚起脚立天板からの墜落防止に。
コーンバー、ロープなどにも取り付け注意喚起。
材質
軟質塩化ビニール
文字内容
天板使用不可
取付方式
マジックテープ
寸法(縦×横)(mm)
870×250
内容量
1枚
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※掲示の際は火の気のない場所に掲示してください。
※保管の際は、火の気のある場所、日のあたる場所や高温多湿の場所は避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25686826
-
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください