井上金庫販売
両袖ニューグレー
ニューグレー展開。カギ付きで、オールロック機構となります。
幅(mm)
1400
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
最大耐荷重(kg)
天板:約60
内容量
1台
注意
※天板耐荷重60kg程度。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25687097
GSD-N147-2L3RNG
ニューグレー
1400×700×700
70
¥
153,500
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません