井上金庫販売
GSD脇机ニューグレー
こんなお得な商品も!
脇机 3段
モノタロウ
¥
17,980
税込
¥
19,778
(23)
ニューグレー展開。カギ付きで、オールロック機構となります。
幅(mm)
400
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
キャスター
なし
天板耐荷重(kg)
約60程度
棚段数(段)
3
施錠
あり
内容量
1台
注意
※天板耐荷重60kg程度。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25687106
GSD-N047-3NG
ニューグレー
400×700×700
3段
25
60
¥
66,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません