曜日別特売

ファーリムーバー 大小各2個 4点セット

ファーリムーバー 大小各2個 4点セット - ファミリー・ライフファーリムーバー 大小各2個 4点セット - ファミリー・ライフファーリムーバー 大小各2個 4点セット - ファミリー・ライフファーリムーバー 大小各2個 4点セット - ファミリー・ライフファーリムーバー 大小各2個 4点セット - ファミリー・ライフファーリムーバー 大小各2個 4点セット - ファミリー・ライフファーリムーバー 大小各2個 4点セット - ファミリー・ライフ

ペットの毛もしっかり取れるお手入れ簡単お掃除ブラシ。
お掃除が大変なペットの抜け毛に。
汚れたブラシをケースに挿し込み、抜くだけで綺麗になります。
軽いタッチで生地の上を滑らせるだけ♪
たっぷり取れる両面仕様の大型ブラシ

セット内容大2個+小2個材質ABS、ポリエステル質量(g)[大]100、[ケース]150、[小]50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[大]31×6×2、[ケース]21.5×7.5×5、[小]使用時:21.5×6×3、収納時:13.5×6×3繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2568712403961
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする