トライメイト
ダミー防犯カメラ ドーム型
本物そっくりの乾電池式防犯用ダミーカメラです。常時、赤色点滅をします。
用途
不審者や侵入者に対しての防犯対策に
付属品
コンクリート用スリーブ 2本・取付ネジ 2本
形状
ドーム型
寸法(mm)
115×115×75
質量(g)
80
使用電池
単3型アルカリ乾電池×2本(別売)
耐水性
なし
使用場所
屋内
内容量
1個
注意
※本製品は盗難防止器ではありません。盗難事故などの損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
※本製品はダミーカメラです。実際に撮影などのカメラ機能を有しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25687228
TR-DKM001
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください