数量カウンター

数量カウンター ホーザン 数量カウンター ホーザン 数量カウンター ホーザン 数量カウンター ホーザン 数量カウンター ホーザン

お手軽&コンパクトなパーツカウンター
並べてばらして瞬時にカウント
部品や小物の数量を数えることができるパーツカウンターです。
カメラの前にカウント対象物を並べ、重なりをばらけさせるだけで瞬時にカウントできます。
コンパクトであるため場所を取らず、移動も楽なのであらゆる場所でお使いいただけます。
対象物の下に敷くクロス(静電気対策品)とアース線も付属しています。

仕様カウント上限:200カウント(中空の対象物は100カウント) セット内容USBカメラ:L-837、レンズ:L-600-6、マグネットベース:L-505、Counter ライセンスキー:PD-2、背景用クロス(白・黒)、アース線(ワニグチクリップ付) 機能数量カウント / 画像保存 / レポート出力 有効視野(mm)385×289(距離400)~195×146(距離200) 推奨環境OS:Windows 10/11(64bit)、CPU:第6世代 Intel Core i5 相当以上、メモリ:8GB以上、保存領域:106MB ポートUSB 2.0 Type-A ×2 内容量1個
取扱説明書: (2.08MB)
注意
※ご使用には別途パソコンが必要です。
※ご購入前に、デモ機にて動作確認することを推奨します。 (ソフトウェアは7日間の試用期間をご活用ください。)
※デモ機にライセンスキーは付属しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25688637 LC-100
146,000
119,800
131,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする