防水ツーリングソックス

防水ツーリングソックス DAYTONA(デイトナ) 防水ツーリングソックス DAYTONA(デイトナ) 防水ツーリングソックス DAYTONA(デイトナ) 防水ツーリングソックス DAYTONA(デイトナ) 防水ツーリングソックス DAYTONA(デイトナ) 防水ツーリングソックス DAYTONA(デイトナ) 防水ツーリングソックス DAYTONA(デイトナ)

オールシーズン対応の完全防水ソックス。雨の日の不快感解消。
3層レイヤー構造で「調温性、透湿性、防水防風性」を発揮。
裏地に天然高級素材メリノウールを使用することで高い防臭抗菌効果採用。
調温効果により暑い日でも蒸れを防ぎ、寒い日は熱を外に逃がさない。オールシーズン快適な万能ソックス。
アウター:吸湿性、速乾性の高いナイロンを使用
中間層:UK porelle 社製透湿防水膜(多孔質フィルム)
インナー:保温性、除湿性が高く、防臭抗菌効果のあるメリノウール

ブラック 内容量1足
注意
※ できるだけ手洗いをおすすめします。
※ 強く絞ると防水膜にダメージを与える可能性があります。
※ 内側に裏返して自然乾燥してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25689687 39982 M 24~26
4,080
3,798
4,178 (税込)
3日以内出荷
25689696 39983 L 26~28
4,080
3,798
4,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする