ストロンガーU字ロック

ストロンガーU字ロック - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーU字ロック - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーU字ロック - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーU字ロック - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーU字ロック - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーU字ロック - DAYTONA(デイトナ)

極太Φ16mm丸鋼で切断されにくいU字ロック。
丸鋼材にクッションラバーを巻くことでホイールの傷つき防止。
ピッキングに強い7ディスクシリンダーキー採用。
LEDライト付きの鍵で夜間のロック時に重宝。カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。
3サイズのラインナップから適正サイズを選ぶことで、隙間をなくしてイタズラ抑止。
シャックル差込口は開錠されにくい2ロックを採用。
鍵穴には雨やほこりから保護するシャッター付き。
にぎりやすいグリップ形状と自立する形状で使い勝手を向上。
アルミデザインにより、見た目も損なわない。

寸法(幅W×高さH)(mm)154×160寸法(縦×横)(mm)タイヤロック部分:160×154適合タイヤサイズ150/70-13、130/80-18、MT90B-16内容量1個
注意
※ カギの複製はできません。
※ 本商品は盗難を完全に防止するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2568971432697
6,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする