東京ローソク製造
プール 四角 ファミリークリスタル
用途
広口バルブで簡単に膨らみ簡単にお片付け可能、水抜き栓付き。
材質
PVC
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
水量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25689879
WP00820
200cm
200×146×48
水位線水量約450リットル
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25689888
WP00821
262cm
262×175×51
水位線水量約778リットル
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25689827
WP00813
305cm
305×183×46
水位線水量約850リットル
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください