曜日別特売

IXIL(イクシル) APRILIA RS 660 2021 RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー

IXIL(イクシル) APRILIA RS 660 2021 RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー - MAD MAX(マッドマックス)
適合
APRILIA RS 660 2021
材質
ステンレス AISI304
長さ(mm)
344
形状
ヘキサコーン
質量(kg)
1.6
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26176020IX-OA375RRB
¥130,000
¥129,800
¥142,780(税込)
49日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする