MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) DUCATI MONSTER 937 2021 RC スリップオン マフラー
適合
DUCATI MONSTER 937 2021
材質
ステンレス AISI304
長さ(mm)
230
形状
円錐形
質量(g)
800
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26176984
IX-CD5246RC
¥
75,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください