IXIL(イクシル) HONDA CBR 1000 RR-R 2020 RC スリップオン マフラー

IXIL(イクシル) HONDA CBR 1000 RR-R 2020 RC スリップオン マフラー - MAD MAX(マッドマックス)
適合
HONDA CBR 1000 RR-R 2020
材質
ステンレス AISI304
長さ(mm)
230
形状
円錐形
質量(g)
800
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26177289IX-CH6279RC
¥73,000
¥69,980
¥76,978(税込)
49日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする