MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) HONDA CBR 300 R '15 -'17 SOVE オーバル スリップオン マフラー
適合
HONDA CBR 300 R '15 -'17
材質
ステンレス AISI304
長さ(mm)
493
形状
オーバル 125×100mm
質量(kg)
3
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26177316
IX-OH6027VSE
¥
66,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください