MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) KAIYUE 321 R 2021 RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
344
形状
ヘキサコーン
質量(kg)
1.6
タイプ
(マフラー) RC1B
適合車種
KAIYUE 321 R 2021
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26177745
IX-OF354RRB
¥
65,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください