曜日別特売

IXIL(イクシル) KAWASAKI ZX10R 11-20 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー

IXIL(イクシル) KAWASAKI ZX10R 11-20 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー - MAD MAX(マッドマックス)
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
344
形状
ヘキサコーン
質量(kg)
1.6
タイプ
(マフラー) RC1B
適合車種
KAWASAKI ZX10R 11-20
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26178357IX-OK790RRB-1
62,000
59,980
65,978(税込)
49日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする