MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE BENELLI TNT 302 S M9B スリップオン マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
375
形状
ヘキサゴン デュアルエンド
質量(kg)
1.6
タイプ
(マフラー) M9B
適合車種
BENELLI TNT 302 S
コンプリート
マットブラック
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26180719
IX-WB5607SB
¥
77,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください