MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE HONDA NC 700 X/S/INTEGRA '12-'13 DC1 スリップオン マフラー
材質
耐熱エポキシ
長さ(mm)
240
形状
ラウンド
質量(kg)
0.8
タイプ
(マフラー) DC1
適合車種
HONDA NC 700 X/S/INTEGRA '12-'13
コンプリート
カーボンファイバー
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26182557
IX-DH6262C
¥
54,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください