MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE HONDA NC 700 X/S/INTEGRA '12-'13 MK2B スリップオン マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
190
形状
コニカルショート
質量(kg)
0.9
色
ブラック
タイプ
(マフラー) MK2B
適合車種
HONDA NC 700 X/S/INTEGRA '12-'13
コンプリート
マットブラック
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26182584
IX-AH6262SB
¥
39,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
62日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください