IXRACE KAWASAKI NINJA 400 '17-'21 DC1 スリップオン マフラー

IXRACE KAWASAKI NINJA 400 '17-'21 DC1 スリップオン マフラー - MAD MAX(マッドマックス)
材質
耐熱エポキシ
長さ(mm)
240
形状
ラウンド
質量(kg)
0.8
タイプ
(マフラー) DC1
適合車種
KAWASAKI NINJA 400 '17-'21
コンプリート
カーボンファイバー
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26183047IX-DK7240C
¥54,000
¥49,980
¥54,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする