曜日別特売

IXRACE KTM SUPERDUKE 1290 R 2020 MK1B スリップオン マフラー

IXRACE KTM SUPERDUKE 1290 R  2020 MK1B スリップオン マフラー - MAD MAX(マッドマックス)
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
320
形状
ヘキサゴン デュアルエンド
質量(kg)
1.18
タイプ
(マフラー)MK1B
適合車種
KTM SUPERDUKE 1290 R 2020
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26184210IX-BM3283SB
¥79,000
¥73,980
¥81,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする