曜日別特売

両挿しUSBタップ2個口ホワイト

両挿しUSBタップ2個口ホワイト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)両挿しUSBタップ2個口ホワイト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)両挿しUSBタップ2個口ホワイト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)両挿しUSBタップ2個口ホワイト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)両挿しUSBタップ2個口ホワイト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)両挿しUSBタップ2個口ホワイト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)両挿しUSBタップ2個口ホワイト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)両挿しUSBタップ2個口ホワイト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー
タブレットも充電可能(メインポートのみ)
高出力で急速充電可能

材質ポリカーボネート、ユリア樹脂ホワイトスイッチなし定格電圧(V)AC 100(日本国内専用)出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×110×23(コード含まず)機能絶縁カバー:あり、雷ガード:なし、スイッチ:なし定格容量(W)合計1400までプラグ形状スイングUSBポートUSB Type-A×2雷ガードなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25691446H14012UWH21
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
25691455H14022UWH22
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする