YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
雷ガード付両挿しUSBフロントタップ2個口ホワイト
USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー
タブレットも充電可能(メインポートのみ)
高出力で急速充電可能
雷ガード機能付き
材質
ポリカーボネート
色
ホワイト
質量(g)
約73
スイッチ
なし
定格電圧(V)
AC 100(日本国内専用)
コンセント個数
2
コンセント形状
2P
出力電圧(V)
USB:DC5 合計2.4A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
42×80×43
機能
絶縁カバー:あり、雷ガード:あり、スイッチ:なし
定格容量(W)
合計1400まで
プラグ形状
ストレート
最大サージ電圧(V)
6000
USBポート
USB Type-A×2
雷ガード
あり
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25691480
H1FSK4002UWH
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください