YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
雷ガード付両挿しUSBタップ2個口ホワイト
USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー
タブレットも充電可能(メインポートのみ)
高出力で急速充電可能
雷ガード機能付き
材質
ポリカーボネート、ユリア樹脂
色
ホワイト
スイッチ
なし
定格電圧(V)
AC 100(日本国内専用)
出力電圧(V)
USB:DC5 合計2.4A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
42×110×23(コード含まず)
機能
絶縁カバー:あり、雷ガード:あり、スイッチ:なし
定格容量(W)
合計1400まで
プラグ形状
スイング
最大サージ電圧(V)
6000
USBポート
USB Type-A×2
雷ガード
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電源コード(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25691489
H1K4012UWH
2
1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
25691498
H1K4022UWH
2
2
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください