曜日別特売

巻取りモバイルタップ3個口0.6m

巻取りモバイルタップ3個口0.6m - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.6m - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.6m - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.6m - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.6m - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.6m - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.6m - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.6m - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用!
絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防!
収納式差込みストレートプラグ:本体にプラグをすっきり収納!
保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用!

コンセント個数3定格AC100V(日本国内専用)15A合計1500Wまで耐トラッキングあり材質ポリカーボネート質量(g)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×68×25電源コード(m)0.6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント個数
定格
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25691507H2M3006BK3AC100V(日本国内専用)15A合計1500Wまで0.6ブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
25691516H2M3006WH3AC100V(日本国内専用)15A合計1500Wまで0.6ホワイト
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする