曜日別特売

巻取りモバイルタップ3個口0.9mUSB付

巻取りモバイルタップ3個口0.9mUSB付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.9mUSB付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.9mUSB付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.9mUSB付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.9mUSB付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.9mUSB付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.9mUSB付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.9mUSB付 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用!
絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防!
スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ!
熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用!
保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用!

材質ポリカーボネート質量(g)204定格AC100V(日本国内専用)14A合計1400Wまでコンセント個数3出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×125×25電源コード(m)0.9プラグ形状スイングUSBポートUSB Type-A×2耐トラッキングあり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25691525H2M50092UBKブラック
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
25691534H2M50092UWHホワイト
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする