YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
PD対応充電コネクタ NEC
PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
材質
PVC、ポリ塩化ビニル
色
ブラック
質量(g)
約12
消費電力(W)
100まで
定格入力電圧(V)
DC18.5-20/3A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×34×10
対応機種
NEC、Lenovo
ケーブル
最大出力100WまでのPD対応ケーブル、【ヤザワ推奨型番】PDC005BK、PDC010BK、PDC020BK
定格出力電圧(V)
DC20/5A
適合アダプタ
最大出力45W以上のPD対応アダプタ、【ヤザワ推奨型番】VFPD45(BK/WH)、VFPD65BK、VFPD105BK
適合メーカー
NEC
コネクタタイプ
縦:4.5mm、幅:11mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25691559
PDNL01
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください