(6件のレビュー)

100枚入りのお徳用ラミネートフィルムです。用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガードします。

材質ポリエステルタイプ光沢枚数100枚入厚さ100μ厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25691674LZ-A4100R216×303A41500
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25691690LZ-A3100R303×426A33000
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: 掲示板の掲示物の保護
その他業種

いつもこのフィルムを使っているので、使い慣れていて使いやすい。

2025-08-22
用途: 事務所内作業
建設業・工事業

値段も手ごろ。以前は某文具メーカーの値段も高いラミネートを購入していたが変わらないのでこちらに切り替えました

1が参考にしています
2025-06-13
用途: 張り紙の作成など
建設業・工事業

ラミネーターと共に購入して初めて使いましたが、簡単できれいに仕上がります。
最初は紙を挟むのが少しもたつきましたが、慣れると作業も早くなってきました。
会社で購入したので使う頻度も多く、早くも2回目購入しました。

2025-06-13
用途: 張り紙の作成など
建設業・工事業

A4サイズと共に購入しましたが、大きいぶん紙をきれいに挟むのに時間が掛かりましたが、慣れるとだんだん早くなって来ました。
簡単にきれいに仕上がるので満足です。

対象商品 : 25691674
2025-08-13
用途: ラミネート
株式会社オルイン飲食業

大量に使うので助かってます。
また購入したいと思います

2024-09-21
用途: 工事用貼付書類作成
電気・ガス・熱供給・水道業

品質、コスパも良く、何より他より安く購入できたので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする