曜日別特売

伸縮センターテーブル

伸縮センターテーブル - アイリスオーヤマ伸縮センターテーブル - アイリスオーヤマ伸縮センターテーブル - アイリスオーヤマ伸縮センターテーブル - アイリスオーヤマ伸縮センターテーブル - アイリスオーヤマ伸縮センターテーブル - アイリスオーヤマ伸縮センターテーブル - アイリスオーヤマ伸縮センターテーブル - アイリスオーヤマ

用途に合わせて伸縮可能なセンターテーブルです。幅約79.5~129cmまで伸縮でき、来客時なども幅広くお使いいただけます。L字型にも設置でき、使い方の幅が広がります。天板はメラミン樹脂加工で熱や水、汚れに強くお手入れが簡単です。可動部天板の裏面には溝があり、スライドしても天板とずれにくくなっています

高さ(mm)380質量(g)13100奥行(mm)380間口(mm)795~1291耐荷重(kg)全体:62(伸長時52)、天板:20、可動部天板:20(伸長時10)、底板:20、側面収納:2棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)オープンスペース:683×334×293、側面収納:334×41×346内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25691699SCT-795ウォールナット/ブラック
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25691708SCT-795ナチュラル/ブラック
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする