伸縮サイドテーブル

伸縮サイドテーブル - アイリスオーヤマ伸縮サイドテーブル - アイリスオーヤマ伸縮サイドテーブル - アイリスオーヤマ伸縮サイドテーブル - アイリスオーヤマ伸縮サイドテーブル - アイリスオーヤマ伸縮サイドテーブル - アイリスオーヤマ伸縮サイドテーブル - アイリスオーヤマ伸縮サイドテーブル - アイリスオーヤマ

ソファやベッドサイドなど用途に合わせて伸縮可能なサイドテーブルです。幅約38~66cmまで伸縮できます。天板はメラミン樹脂加工で熱や水、汚れに強くお手入れが簡単です。可動部天板の裏面には溝があり、スライドしても天板とずれにくくなっています。底板を入れることで重厚感を演出しています。オープンスペースは魅せる収納にぴったりです

高さ(mm)517質量(g)7300奥行(mm)247間口(mm)380~661耐荷重(kg)全体:15、天板:5、可動部天板:5、底板:5棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)オープンスペース:329×195×430内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25691717SST-380ウォールナット/ブラック
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25691726SST-380ナチュラル/ブラック
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする