リモートワークデスク

リモートワークデスク - アイリスオーヤマリモートワークデスク - アイリスオーヤマリモートワークデスク - アイリスオーヤマリモートワークデスク - アイリスオーヤマリモートワークデスク - アイリスオーヤマリモートワークデスク - アイリスオーヤマリモートワークデスク - アイリスオーヤマリモートワークデスク - アイリスオーヤマ

自宅でのリモートワーク環境をより充実させるパーティションです。オフィスでの集中スペースとしてもご利用いただけます。小規模のオフィスでも手軽に集中できるワークスペースが作れます。収納付きデスクで、デスクを広々有効活用できます。配線穴付き。

材質フェルト:PET、面ファスナー:ポリプロピレン、ナイロン樹脂幅(mm)790質量(kg)21グレー/ナチュラル高さ(mm)400質量(g)21000奥行(mm)600耐荷重(kg)天板:20、棚板:5、全体:25本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)790×600×400内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25691814RWD-8014
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,400/税込¥1,540
北海道地方1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする