アイリスオーヤマ
モジュールボックス
1人暮らしに最適なシンプルデザインのモジュールボックスです。お好みの組み合わせで部屋の空間を有効に活用できます。配線穴のあるテレビ台タイプです。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
質量(g)
7800
間口(mm)
732
段数
3
耐荷重(kg)
全体:50、天板:20、底板:(各)10、棚板:10
棚板数(枚)
1(固定)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
732×290×366
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25691866
MDB-3S
オフホワイト
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25691875
MDB-3S
ナチュラル
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25691884
MDB-3S
ウォールナット
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。