曜日別特売

モジュールボックス可動棚

モジュールボックス可動棚 - アイリスオーヤマモジュールボックス可動棚 - アイリスオーヤマモジュールボックス可動棚 - アイリスオーヤマモジュールボックス可動棚 - アイリスオーヤマモジュールボックス可動棚 - アイリスオーヤマモジュールボックス可動棚 - アイリスオーヤマモジュールボックス可動棚 - アイリスオーヤマモジュールボックス可動棚 - アイリスオーヤマ

収納するものに合わせて、自由に棚板の位置を調整できる可動棚タイプのモジュールボックスです。縦置き、横置きの2way使用ができます。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)間口(mm)366内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
段数
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
段数
耐荷重(kg)
棚板数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25691900MDB-2Kオフホワイト50502全体:30、天板:10、底板:10、棚板:101(可動)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
25691909MDB-2Kナチュラル50502全体:30、天板:10、底板:10、棚板:101(可動)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
25691918MDB-2Kウォールナット50502全体:30、天板:10、底板:10、棚板:101(可動)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
25691927MDB-3Kオフホワイト72803全体:40、天板:10、底板:10、棚板1枚あたり:102(可動)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25691936MDB-3Kナチュラル72803全体:40、天板:10、底板:10、棚板1枚あたり:102(可動)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25691945MDB-3Kウォールナット72803全体:40、天板:10、底板:10、棚板1枚あたり:102(可動)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25691954MDB-6Kオフホワイト137806全体:70、天板:10、底板:10、棚板1枚あたり:104(可動)、1(固定)
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25691970MDB-6Kナチュラル137806全体:70、天板:10、底板:10、棚板1枚あたり:104(可動)、1(固定)
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25691979MDB-6Kウォールナット137806全体:70、天板:10、底板:10、棚板1枚あたり:104(可動)、1(固定)
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする