モジュールボックス扉付

モジュールボックス扉付 - アイリスオーヤマモジュールボックス扉付 - アイリスオーヤマモジュールボックス扉付 - アイリスオーヤマモジュールボックス扉付 - アイリスオーヤマモジュールボックス扉付 - アイリスオーヤマモジュールボックス扉付 - アイリスオーヤマモジュールボックス扉付 - アイリスオーヤマモジュールボックス扉付 - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

中身を隠して、お部屋をすっきり見せる扉付きタイプのモジュールボックスです。リビングや子供部屋など、物があふれがちなお部屋で活躍します。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)間口(mm)366棚有効内寸法(mm)342×260×226内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
段数
耐荷重(kg)
棚板数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25691988MDB-2Dオフホワイト64202全体:30、天板:10、底板:10、棚板:101(固定)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
25691997MDB-2Dナチュラル64202全体:30、天板:10、底板:10、棚板:101(固定)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
25692006MDB-2Dウォールナット64202全体:30、天板:10、底板:10、棚板:101(固定)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
25692015MDB-3Dオフホワイト91203全体:40、天板:10、底板:10、棚板1枚あたり:102(固定)
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692024MDB-3Dナチュラル91203全体:40、天板:10、底板:10、棚板1枚あたり:102(固定)
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692040MDB-3Dウォールナット91203全体:40、天板:10、底板:10、棚板1枚あたり:102(固定)
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692049MDB-6Dオフホワイト173806全体:70、天板:10、底板:10、棚板1枚あたり:105(固定)
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692058MDB-6Dナチュラル173806全体:70、天板:10、底板:10、棚板1枚あたり:105(固定)
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692067MDB-6Dウォールナット173806全体:70、天板:10、底板:10、棚板1枚あたり:105(固定)
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 受け付けブース内に設置
教育・研究機関

カンタンに組み立てられ、見た目も良いので重宝しています。お客様から見える受付ブース内のスタッフ私物入れとして導入しました。

2025-04-10
用途: 受け付け内物入
教育・研究機関

組み立ても簡単、見た目良く非常に高コスパです。2回リピートしました。

対象商品 : 25692024
2023-11-10
用途: 社内社員用の上履き入れとして
鉱業

社内の上履き入れとして購入しました。扉がついているので見栄えは良いと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする