曜日別特売

スリムチェスト

スリムチェスト - アイリスオーヤマスリムチェスト - アイリスオーヤマスリムチェスト - アイリスオーヤマスリムチェスト - アイリスオーヤマスリムチェスト - アイリスオーヤマスリムチェスト - アイリスオーヤマスリムチェスト - アイリスオーヤマスリムチェスト - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

工具不要で、簡単に組み立てができるチェストです。フレーム・引き出し・天板を組み合わせて完成します。一体型フレームでぐらつきません。組み立て時間は約1分程です。リビングや寝室、子供部屋の収納にぴったりです。クローゼットやランドリーの隙間を有効活用できます。引き出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます。

材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管ホワイト/クリア天板耐荷重(kg)2引出し内寸法(mm)233×328×158収納の目安(引出1段あたり)Tシャツなら8枚、バスタオルなら2枚引出し耐荷重(kg)4/段内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25692076NSS-32323503309×380×59065-2063-65
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692085NSS-32430302309×380×77865-2063-66
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692094NSS-32537105309×380×96365-2063-67
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: アクセサリー等の在庫収納

全体が軽量。組み立ても簡単で重宝しています。透明で脇からも中身を確認できて便利です。引き出す時のストッパーも効いて使いやすいです。収納物にもよりますが奥行きがあと5センチ長いものがあると良いかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする